近藤製作所
近藤製作所の 理科/技術/科学工作
近藤製作所の プログラミング/ロボティクス
KHC オートハンドチェンジャー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
本体側
可搬質量(kg)
1
注文コード
46701496
品番
KHC-1R
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・可搬質量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
(連結時)36
質量(kg)
0.187
タイプ
本体側
外径(Φmm)
45
繰返し精度(mm)
±0.01
インターフェース
(空気)6本
トルク(N・m)
(連結時)8.6
周囲温度(℃)
5〜60
駆動源
エアー0.3〜0.7MPa
可搬質量(kg)
1
連結軸力(N)
78
モーメント(N・m)
(連結時)3.1