※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近藤製作所
近藤製作所の 理科/技術/科学工作
近藤製作所の プログラミング/ロボティクス
KHC オートハンドチェンジャー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ツールアダプタ側
可搬質量(kg)
5
注文コード
46701602
品番
KHC-5H
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・可搬質量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
(連結時)43
質量(kg)
0.35
タイプ
ツールアダプタ側
外径(Φmm)
64
繰返し精度(mm)
±0.01
インターフェース
(空気)6本
トルク(N・m)
(連結時)12.8
周囲温度(℃)
5〜60
駆動源
エアー0.3〜0.7MPa
可搬質量(kg)
5
連結軸力(N)
245
モーメント(N・m)
(連結時)11.8