※RJA-5A
近藤製作所
近藤製作所の 理科/技術/科学工作
近藤製作所の プログラミング/ロボティクス
RJA・RJGロータリージョイント
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46701873
品番
RJG-5A
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ロボット用
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
250
使用圧力範囲
(エアポート)-100kPa〜0.7MPa
最小断面積(mm
2
)
(エアポート)0.58
周囲温度(℃)
5〜60
回路数
(エアポート)4
ポートサイズ
(エアポート)M5
回転角度(°)
エンドレス
可搬質量(kg)
5