※ZRA
近藤製作所
近藤製作所の 理科/技術/科学工作
近藤製作所の プログラミング/ロボティクス
ZRA 旋回メカ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダー径(Φmm)
20
注文コード
46702047
品番
ZRA-20A-R1
参考基準価格(税別)
¥56,200
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダー径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
許容運動エネルギー(J)
0.017
シリンダー径(Φmm)
20
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
出力トルク(N・m)
5P
駆動源
エアー(P=0.2〜0.8MPa)
旋回角度(°)
90
中空径(Φmm)
12