※ZRA
近藤製作所
近藤製作所の 理科/技術/科学工作
近藤製作所の プログラミング/ロボティクス
ZRA 旋回メカ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダー径(Φmm)
32
注文コード
46702083
品番
ZRA-32A-R1
参考基準価格(税別)
¥102,200
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダー径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
許容運動エネルギー(J)
0.1
シリンダー径(Φmm)
32
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
出力トルク(N・m)
22.5P
駆動源
エアー(P=0.2〜0.8MPa)
旋回角度(°)
90
中空径(Φmm)
20