※ZRB-16A-R1

ZRB メカローター

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダー径(Φmm)16×2 注文コード46702144 品番ZRB-16A-R1
参考基準価格(税別)¥27,400 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はシリンダー径など8種類から選べます 他の種類を見る
許容運動エネルギー(J)0.0146 シリンダー径(Φmm)16×2 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5〜60 駆動源エアー0.15〜0.7MPa 旋回時間0.1〜1.5s/90° 旋回角度(°)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする