※ZRB-16A-R1
近藤製作所
近藤製作所の 理科/技術/科学工作
近藤製作所の プログラミング/ロボティクス
ZRB メカローター
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダー径(Φmm)
20×2
注文コード
46702171
品番
ZRB-20A-R2
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダー径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
許容運動エネルギー(J)
0.0307
シリンダー径(Φmm)
20×2
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
駆動源
エアー0.15〜0.7MPa
旋回時間
0.1〜1.5s/90°
旋回角度(°)
180