RNBR1-500 屋外ベルトコンベア用3tゴム巻リターンローラ(ニトリルゴム巻)[RNBR1] JRC 46713739 RNBR1-500 屋外ベルトコンベア用3tゴム巻リターンローラ(ニトリルゴム巻)[RNBR1] JRC 46713739

屋外ベルトコンベア用3tゴム巻リターンローラ(ニトリルゴム巻)[RNBR1]

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46713739 品番 RNBR1-500
参考基準価格(税別)¥31,940 販売価格(税込) ¥32,791
販売価格(税別)
29,810

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用するゴム巻きローラです。
天然ゴムよりさらに耐油性に優れたニトリルゴムを鋼管製ローラの表面に焼付することで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。

ベルト幅(mm)500 寸法BB(mm)6204ZZ 寸法D(mm)95 寸法G(mm)3 寸法K(mm)21 寸法L1(mm)560 寸法L2(mm)580 寸法L3(mm)602 寸法a(mm)8 寸法b(mm)14 寸法d(mm)20 用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ 質量(kg)6.1

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする