RNBR1-750 屋外ベルトコンベア用3tゴム巻リターンローラ(ニトリルゴム巻)[RNBR1] JRC 46713748 RNBR1-750 屋外ベルトコンベア用3tゴム巻リターンローラ(ニトリルゴム巻)[RNBR1] JRC 46713748

屋外ベルトコンベア用3tゴム巻リターンローラ(ニトリルゴム巻)[RNBR1]

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46713748 品番 RNBR1-750
参考基準価格(税別)¥44,220 販売価格(税込) ¥45,408
販売価格(税別)
41,280

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用するゴム巻きローラです。
天然ゴムよりさらに耐油性に優れたニトリルゴムを鋼管製ローラの表面に焼付することで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。

ベルト幅(mm)750 寸法BB(mm)6204ZZ 寸法D(mm)120 寸法G(mm)3 寸法K(mm)26 寸法L1(mm)850 寸法L2(mm)880 寸法L3(mm)902 寸法a(mm)8 寸法b(mm)14 寸法d(mm)20 用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ 質量(kg)12.4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする