曜日別特売
RNBR1-600 屋外ベルトコンベア用3tゴム巻リターンローラ(ニトリルゴム巻)[RNBR1] JRC 46713757

 

RNBR1-600 屋外ベルトコンベア用3tゴム巻リターンローラ(ニトリルゴム巻)[RNBR1] JRC 46713757
RNBR1-600 屋外ベルトコンベア用3tゴム巻リターンローラ(ニトリルゴム巻)[RNBR1] JRC 46713757

屋外ベルトコンベア用3tゴム巻リターンローラ(ニトリルゴム巻)[RNBR1]

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
ベルト幅(mm)600
内容量1本注文コード46713757品番RNBR1-600
参考基準価格(税別)¥33,210販売価格(税込)¥34,100
販売価格(税別)
31,000

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用するゴム巻きローラです。
天然ゴムよりさらに耐油性に優れたニトリルゴムを鋼管製ローラの表面に焼付することで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。

用途
屋外ベルトコンベア用リターンローラ
ベルト幅(mm)600寸法BB(mm)6204ZZ寸法D(mm)95寸法G(mm)3寸法K(mm)21寸法L1(mm)660寸法L2(mm)680寸法L3(mm)702寸法a(mm)8寸法b(mm)14寸法d(mm)20質量(kg)7.1

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする