JRC
JRCの 搬送
JRCの コンベヤ
JRCの 取替え用ローラー
屋外ベルトコンベア用5tゴム巻キャリヤローラ(天然ゴム)[CNR2]
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46713879
品番
CNR2-40
参考基準価格(税別)
¥13,650
販売価格(税込)
¥14,014
販売価格(税別)
¥
12,740
バスケットに入れる
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。
鋼管製ローラの表面にゴムを焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
ベルト幅(mm)
400
寸法BB(mm)
6204ZZ
寸法D(mm)
99
寸法G(mm)
3
寸法K(mm)
15
寸法L1(mm)
145
寸法L2(mm)
153
寸法L3(mm)
175
寸法a(mm)
8
寸法b(mm)
14
寸法d(mm)
20
用途
屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
質量(kg)
2.2
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
400
/
税込
¥
440
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640