JRC
JRCの 搬送
JRCの コンベヤ
JRCの 取替え用ローラー
屋外ベルトコンベア用5tゴム巻キャリヤローラ(天然ゴム)[CNR2]
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46713888
品番
CNR2-90
参考基準価格(税別)
¥24,210
販売価格(税込)
¥24,860
販売価格(税別)
¥
22,600
バスケットに入れる
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。
鋼管製ローラの表面にゴムを焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
ベルト幅(mm)
900
寸法BB(mm)
6204ZZ
寸法D(mm)
124
寸法G(mm)
3
寸法K(mm)
15
寸法L1(mm)
315
寸法L2(mm)
323
寸法L3(mm)
345
寸法a(mm)
8
寸法b(mm)
14
寸法d(mm)
20
用途
屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
質量(kg)
5.4
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750