YC-290 屋外ベルトコンベア用YC型キャリヤローラ[YC] JRC 46714536 YC-290 屋外ベルトコンベア用YC型キャリヤローラ[YC] JRC 46714536

屋外ベルトコンベア用YC型キャリヤローラ[YC]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46714536 品番 YC-290
参考基準価格(税別)¥12,240 販売価格(税込) ¥12,573
販売価格(税別)
11,430

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、帰り側(リターン側)のベルトを支持するローラです。
基本仕様は通常のキャリヤローラ(C型)と同様ですが、2槽式用のため、ローラ幅(L1、L2、L3)はそれぞれ長くなっています。

ベルト幅(mm)900 寸法BB(mm)6204ZZ 寸法D(mm)114.3 寸法G(mm)3 寸法K(mm)15 寸法L1(mm)490 寸法L2(mm)498 寸法L3(mm)520 寸法a(mm)8 寸法b(mm)14 寸法d(mm)20 用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ 質量(kg)6.7

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする