GC-40 屋外ベルトコンベア用ガーランドキャリヤローラ[GC] JRC 46714633 GC-40 屋外ベルトコンベア用ガーランドキャリヤローラ[GC] JRC 46714633

屋外ベルトコンベア用ガーランドキャリヤローラ[GC]

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46714633 品番 GC-40
参考基準価格(税別)¥5,960 販売価格(税込) ¥6,116
販売価格(税別)
5,560

ガーランドキャリヤアイドラ(GC型)に使用されるローラです。
軸端部にはジョイントリンク用の孔が開いています。
本製品はBW400〜900専用です。
BW1050、1200の場合は、GCC型およびGCT型をご参照ください。

ベルト幅(mm)400 寸法A(mm)8.3 寸法BB(mm)6204ZZ 寸法D(mm)89.1 寸法E(mm)8 寸法K(mm)24 寸法L1(mm)145 寸法L2(mm)177 寸法L3(mm)193 寸法d(mm)20 用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ 質量(kg)2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする