曜日別特売
GCC120 ガーランドローラセンター用[GCC] JRC 46714719

 

GCC120 ガーランドローラセンター用[GCC] JRC 46714719
GCC120 ガーランドローラセンター用[GCC] JRC 46714719

ガーランドローラセンター用[GCC]

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
ベルト幅(mm)1200
内容量1本注文コード46714719品番GCC120
参考基準価格(税別)¥19,470販売価格(税込)¥19,998
販売価格(税別)
18,180

ガーランドキャリヤアイドラ (GC型 ) に使用されるセンター用ローラです。
軸端部にジョイントリンク用の孔が空いています。
当製品はBW1050、1200用です。
BW400~900の場合は、GC型をご覧ください。

用途
屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
寸法A(mm)10寸法BB(mm)6205ZZ寸法D(mm)139.8寸法E(mm)10.5寸法K(mm)28寸法L1(mm)420寸法L2(mm)455寸法L3(mm)476寸法d(mm)25質量(kg)8ベルト幅(mm)1200

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする