GCC105 ガーランドローラセンター用[GCC] JRC 46714728 GCC105 ガーランドローラセンター用[GCC] JRC 46714728

ガーランドローラセンター用[GCC]

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46714728 品番 GCC105
参考基準価格(税別)¥18,180 販売価格(税込) ¥18,667
販売価格(税別)
16,970

ガーランドキャリヤアイドラ (GC型 ) に使用されるセンター用ローラです。
軸端部にジョイントリンク用の孔が空いています。
当製品はBW1050、1200用です。
BW400〜900の場合は、GC型をご覧ください。

寸法A(mm)10 寸法BB(mm)6205ZZ 寸法D(mm)139.8 寸法E(mm)10.5 寸法K(mm)28 寸法L1(mm)370 寸法L2(mm)405 寸法L3(mm)426 寸法d(mm)25 用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ 質量(kg)7.2 ベルト幅(mm)1050

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする