SRNR-600 屋外ベルトコンベア用ゴムスパイラルリターンローラ[SRNR] JRC 46714746 SRNR-600 屋外ベルトコンベア用ゴムスパイラルリターンローラ[SRNR] JRC 46714746

屋外ベルトコンベア用ゴムスパイラルリターンローラ[SRNR]

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46714746 品番 SRNR-600
参考基準価格(税別)¥46,500 販売価格(税込) ¥47,740
販売価格(税別)
43,400

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で、ベルト表面に付着した搬送物を回転しながら掻き落とすローラです。
「ゴム」をらせん形状に成形しているため、除去物が付着しにくく、粘着性・摩耗性・腐食性の高い搬送物の付着対策に適しています。

ベルト幅(mm)600 寸法B(mm)14 寸法BB(mm)6204ZZ 寸法D1(mm)102 寸法D2(mm)72 寸法G(mm)3 寸法K(mm)21 寸法L0(mm)620 寸法L1(mm)660 寸法L2(mm)680 寸法L3(mm)702 寸法P(mm)20 寸法W(mm)100 寸法a(mm)8 寸法d(mm)20 寸法h(mm)15 用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ 質量(kg)8.9

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする