PC-45 屋外ベルトコンベア用防食用塩ビ製キャリヤローラ[PC] JRC 46715534 PC-45 屋外ベルトコンベア用防食用塩ビ製キャリヤローラ[PC] JRC 46715534

屋外ベルトコンベア用防食用塩ビ製キャリヤローラ[PC]

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46715534 品番 PC-45
参考基準価格(税別)¥14,990 販売価格(税込) ¥15,389
販売価格(税別)
13,990

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)に使用される硬質塩ビ(VP)製のローラです。
【特長】
・耐薬品性
・耐酸性
・耐アルカリ性
・耐水性
・材料への臭いや色の移りがない
・衛生的
・軽くて丈夫

寸法BB(mm)6204ZZ 寸法D(mm)89 寸法G(mm)3 寸法K(mm)15 寸法L1(mm)165 寸法L2(mm)173 寸法L3(mm)195 寸法a(mm)8 寸法b(mm)14 寸法d(mm)20 用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ 質量(kg)1.3 ベルト幅(mm)450

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする