PR-500 屋外ベルトコンベア用防食用塩ビ製リターンローラ[PR] JRC 46715577 PR-500 屋外ベルトコンベア用防食用塩ビ製リターンローラ[PR] JRC 46715577

屋外ベルトコンベア用防食用塩ビ製リターンローラ[PR]

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46715577 品番 PR-500
参考基準価格(税別)¥22,770 販売価格(税込) ¥23,386
販売価格(税別)
21,260

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用する硬質塩ビ(VP)製のローラです。
【特長】
・耐薬品性
・耐酸性
・耐アルカリ性
・耐水性
・材料への臭い移りや色移りが無い
・衛生的
・軽くて丈夫

寸法BB(mm)6204ZZ 寸法D(mm)89 寸法G(mm)3 寸法K(mm)21 寸法L1(mm)560 寸法L2(mm)580 寸法L3(mm)602 寸法a(mm)8 寸法b(mm)14 寸法d(mm)20 用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ 質量(kg)3.2 ベルト幅(mm)500

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする