屋外ベルトコンベア用落荷防止リターンローラ[KR]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46715656 品番 KR-750
参考基準価格(税別)¥60,030 販売価格(税込) ¥61,633
販売価格(税別)
56,030

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用できる、落鉱を減少させる効果のあるローラです。
鉄製ローラの表面に複数のゴムリングを配置し、ベルトの付着物の落下(落鉱)を減少させることに特化したリターンローラです。
スリーブ付きタイプに比べ、より薄く細いゴムリングを採用しており、落鉱減少にさらなる効果を発揮します。
また、ベルト接触時の「音」を抑える効果もあるため、コンベヤの騒音対策としてもご選定いただけます。

ベルト幅(mm)750 用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ 質量(kg)11.8 寸法d(mm)20 寸法L1(mm)850 寸法a(mm)8 寸法D1(mm)89.1 寸法D2(mm)159.1 寸法L2(mm)880 寸法W(mm)60 寸法b(mm)14 寸法P(mm)75 寸法L3(mm)902 寸法G(mm)3 寸法K(mm)26 寸法P1(mm)45 寸法P2(mm)160 寸法P3(mm)170 寸法n(mm)4 寸法BB(mm)6204ZZ
注意
※センターゴムリングの個数(n)はベルト幅によって異なります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする