曜日別特売
KR-1200 屋外ベルトコンベア用落荷防止リターンローラ[KR] JRC 46715674

屋外ベルトコンベア用落荷防止リターンローラ[KR]

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
ベルト幅(mm)1200
内容量1本注文コード46715674品番KR-1200
参考基準価格(税別)¥91,080販売価格(税込)¥93,511
販売価格(税別)
85,010

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用できる、落鉱を減少させる効果のあるローラです。
鉄製ローラの表面に複数のゴムリングを配置し、ベルトの付着物の落下(落鉱)を減少させることに特化したリターンローラです。
スリーブ付きタイプに比べ、より薄く細いゴムリングを採用しており、落鉱減少にさらなる効果を発揮します。
また、ベルト接触時の「音」を抑える効果もあるため、コンベヤの騒音対策としてもご選定いただけます。

用途
屋外ベルトコンベア用リターンローラ
ベルト幅(mm)1200質量(kg)23.9寸法d(mm)25寸法L1(mm)1300寸法a(mm)11寸法D1(mm)114.3寸法D2(mm)184.3寸法L2(mm)1330寸法W(mm)60寸法b(mm)18寸法P(mm)75寸法L3(mm)1360寸法G(mm)4寸法K(mm)30寸法P1(mm)50寸法P2(mm)230寸法P3(mm)235寸法n(mm)5寸法BB(mm)6205ZZ
注意
※センターゴムリングの個数(n)はベルト幅によって異なります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき900/税込990
沖縄地方数量1につき2,900/税込3,190
離島数量1につき2,900/税込3,190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする