※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用片サドル
PF管ステンレス片サドル(取付金具付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
46785277
品番
SSKT-DF36
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。
色
シルバー
寸法L(mm)
74
寸法H(mm)
45.7
呼び
36
寸法D(Φmm)
45.5
用途
屋根瓦等へのPF管などの固定に
寸法B(mm)
25
注意
※接着面の塗装によっては十分な強度が得られない場合があります。事前に確認の上、ご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください