※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用片サドル
PF管ステンレス片サドル(取付金具付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
46785286
品番
SSKT-DF22K
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。
色
黒
寸法L(mm)
53
寸法H(mm)
31
呼び
22
寸法D(Φmm)
30.5
用途
屋根瓦等へのPF管などの固定に
寸法B(mm)
20
注意
※接着面の塗装によっては十分な強度が得られない場合があります。事前に確認の上、ご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください