FX71177J オールシーズン  男女共用 混入だいきらい 総ゴム裾口ジャージパンツ サンエス 46785961 FX71177J オールシーズン  男女共用 混入だいきらい 総ゴム裾口ジャージパンツ サンエス 46785961 FX71177J オールシーズン  男女共用 混入だいきらい 総ゴム裾口ジャージパンツ サンエス 46785961

オールシーズン 男女共用 混入だいきらい 総ゴム裾口ジャージパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズSS 注文コード46785961 品番FX71177J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

様々な環境に対応できるスタンダードモデル
高い抗菌性と帯電防止の素材を使用しています。
さらに驚きのコストパフォーマンスも実現しました。
シャリ感がある生地は着心地抜群!
異物混入防止の長いフライス仕様
パンツは総ゴム仕様でウエストの紐なし

仕様
抗菌、毛髪混入防止、帯電防止、家庭洗濯、洗濯耐久
インナーネット外側にサイズ調整ねむり穴付、裾インナーネット、ロッカーキーポケット、メッシュ裏地
ホワイト サイズSS 材質ポリエステル100% 股下(cm)70 ウエスト(cm)48〜56 ヒップ(cm)84 生地ツイル ワタリ(cm)28.5 性別男女共用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする