曜日別特売
VS-KL-025 VS-カナラインA カナフレックス 46787081

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VS-カナラインA

(3件のレビュー)
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量
1本
内径(Φmm)
25.4
長さ(m)
4
注文コード
46787081
品番
VS-KL-025
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

補強コード入りで最大許容圧力0.490MPa耐圧性能をそなえています。
軽量でフレキシブルなホースです。
V.S.ホースの耐圧タイプです。

用途
一般用デリバリー・サクション用。
水中ポンプの立上り、急傾斜、ホースの吊り下げ状態などの用途に。
ダンバー車のサクション用に。
内径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
34.5
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
-10~50
最高使用圧力(MPa)
0.5
仕様
補強コード
材質
軟質PVC/硬質PVC
質量(kg)
1.5
色
赤/透明
ピッチ(mm)
7.5
呼び径(mm)
25
使用流体
水(泥水/スラリー)
呼び径(inch)
1
許容曲げ半径(mm)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐圧
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,770/税込¥3,047
沖縄地方数量1につき¥5,650/税込¥6,215
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46787081VS-KL-0250576549722114-025 4mVS-KL-025 ラインエース TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 05765497ラインエースTOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)1本
¥8,298
税込¥9,128
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46787666
2019-02-24
用途: 交換し、普通に使用できております。
有限会社 地下農場 様

使えました。バキュームカーの交換で使用しました。OK

3人が参考にしています
対象商品 : 46787352
2018-06-06
用途: ポンプ放流
イチエイ産業株式会社 様(建設業・工事業)

もう少し、柔らかでしなやかに、扱いやすくしてもらいたい。

対象商品 : 46787806
2017-08-28
用途: 仮設排水ポンプに使用
建設業・工事業

問題ありませんでした
良い商品を安く購入出来て満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする