TKC 80 Twinduro TKC 80 Twinduro Continental(コンチネンタル) 46807512

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKC 80 Twinduro

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46807512 品番TKC 80 Twinduro
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,400
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

一般的な路面にも、ダートにも使える、マルチユースタイヤです。
独自のブロックデザインが高い安定性を実現。
セルフクリーニング・トレッドデザインにより耐磨耗性に優れている。

リム径(inch)18 タイヤサイズ150/70 B18 M/C 速度記号/荷重表示70Q タイプTT 適合リア用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする