KOTO
KOTOの ブレーキ/足廻り関連工具
KOTOの ブレーキキャリパークリーナー
キャリパー溝クリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
46811353
品番
CMC-318
参考基準価格(税別)
¥12,270
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ブーツ溝やシール溝に残ったシールや錆を簡単・スピーディーに取り除く事が出来ます。
今までブラシやピックでの作業から大幅に時間と手間を省くことが出来ます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
キャリパーグルーブクリーナー
モノタロウ
¥
1,198
¥
1,318
税込
仕様
刃取替え式
セット内容
ハンドル、刃、止めネジ、キャップASSY(大小各1)
全長(mm)
217
質量(g)
330
適合車種
軽自動車〜普通乗用車・小型トラック(対向ピストン非対応)
注意
※先端の刃は消耗品です。摩耗や欠けた場合は新しい刃と交換してください。
※刃は硬い材質で出来ています。キャリパーの傷付きにご注意下さい。
※キャリパーの形状等により使用出来ないタイプもございます。