桐山製作所
桐山製作所の 研究関連用品・実験用必需品
桐山製作所の 漏斗(ロート)/じょうご
桐山製作所の 実験研究用ロート/じょうご
桐山ロート 透明摺合せ足
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46873978
品番
SC-150
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
仕様
足(TS):29/42
容量(mL)
2000
規格
ブフナロート型
適合ろ紙Φ(mm)
150