桐山製作所
桐山製作所の 研究関連用品・実験用必需品
桐山製作所の 漏斗(ロート)/じょうご
桐山製作所の 実験研究用ロート/じょうご
桐山ロート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46873987
品番
S-150
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
容量(mL)
2000
規格
ブフナロート型
外径(Φmm)
足:22
適合ろ紙Φ(mm)
150