カムクラッチ 200シリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46885614 品番 B204
参考基準価格(税別)¥17,219 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

軸に直接取付ける内輪のないタイプです。
スプロケット、ギヤなどの内部にコンパクトに組込むことができます。

幅A(mm)25 外径B(Φmm)47 軸径C(Φmm)18.796 仕様最高インデキシング頻度:150回/分 質量(kg)0.34 公差(幅A)+0/-0.06、(外径B)-0.014/-0.039、(軸径C)+0/-0.025 モータータイプクラッチ 面取(mm)(K)1.3 回転速度(r/min)(軸)2400/(外輪)500 最大許容トルク(N・m)58.8 空転摩擦トルク(N・m)0.1 キー溝(mm)5×3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46885632
2022-03-31
用途:
動作不良より更新
トレンドサイン株式会社 様 (製造業)

定期的に交換しています。安定した品質より安心して継続使用できます。

対象商品:
46885614
2019-10-17
用途:
コンバイン刈り駆動用に使用
農・林・水産業

コンバインで刈り取り作業中、刈り取り部が動かなくなり、私は多少整備の知識があるので分解してみたところ、このベアリングが使用されていました。メーカー純正品だと数万円もするところを安く修理でき喜んでいます、ありがとうございました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする