※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
カムクラッチ BBシリーズ
(1件のレビュー)
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
両側ゴム接触シール・内輪キー溝付
注文コード
46885702
品番
BB15-2GD1K-K
参考基準価格(税別)
¥9,619
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d・仕様
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
幅A(mm)
16
外径B(Φmm)
35
軸穴径d(Φmm)
15
面取寸法r(mm)
0.6
仕様
両側ゴム接触シール・内輪キー溝付
質量(kg)
0.07
モータータイプ
クラッチ
回転速度(r/min)
(内輪)3600/(外輪)2000
最大許容トルク(N・m)
29
空転摩擦トルク(N・m)
0.04
キー溝(mm)
内輪側/5×16.2