※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
カムクラッチ BBシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
仕様
内・外輪キー溝付
注文コード
46885867
品番
BB25-2K-K
参考基準価格(税別)
¥12,571
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d・仕様
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
幅A(mm)
15
外径B(Φmm)
52
軸穴径d(Φmm)
25
面取寸法r(mm)
1
仕様
内・外輪キー溝付
質量(kg)
0.15
モータータイプ
クラッチ
回転速度(r/min)
(内輪)2500/(外輪)1400
最大許容トルク(N・m)
78
空転摩擦トルク(N・m)
0.017
キー溝(mm)
内輪側/8×26.5、外輪側/6×50