※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BB35-1K-K カムクラッチ BBシリーズ 椿本チエイン 46885937 BB35-1K-K カムクラッチ BBシリーズ 椿本チエイン 46885937

カムクラッチ BBシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)35 仕様内輪キー溝付 注文コード46885937 品番BB35-1K-K
参考基準価格(税別)¥13,905 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は軸穴径d・仕様など35種類から選べます 他の種類を見る
幅A(mm)17 外径B(Φmm)72 軸穴径d(Φmm)35 面取寸法r(mm)1.5 仕様内輪キー溝付 質量(kg)0.32 モータータイプクラッチ 回転速度(r/min)(内輪)1800/(外輪)1000 最大許容トルク(N・m)173 空転摩擦トルク(N・m)0.034 キー溝(mm)内輪側/10×37.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46885711
2019-07-23
用途:
動力の伝達
教育・研究機関

外側のキー溝は内側と同様にもう少し深くてもいいかもと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする