ELPA
ELPAの 電球
ELPAの LED電球
ELPAの ビームランプタイプLED電球
ハロゲンビームランプ散光
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46892817
品番
EBRF110V90W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,089
販売価格(税別)
¥
1,899
バスケットに入れる
屋内屋外兼用
散光形(ビーム角30°)
消費電力(W)
90
全光束(Lm)
1250
ビーム光束(Lm)
580
定格寿命(時間)
2000
中心光度(cd)
2400
アズワン品番
65-0457-81
ビーム角度(°)
30