電源DC6V 単3形アルカリ乾電池×4本(別売)付属品スマートフォン充電用ケーブル(USB端子‐microUSB端子)、保証書付取扱説明書色ホワイト本体質量(g)153(電池別)標準持続時間(h)(ラジオ)スピーカー時:約48、イヤホン時:約85、(ライト)約90、(スマートフォン)待ち受け:約40、通話:約30分※アルカリ乾電池新品使用、音量中程度(ラジオ)にてLED白色LED1灯受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-99MHz端子USB端子(スマートフォン充電用):出力5V/1.0A以下、Φ3.5mmイヤホン端子本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135.5×75×50(突起物含まず)