オーム電機
オーム電機の AV家電
オーム電機の オーディオ
オーム電機の ラジカセ
液晶表示ハンディラジオ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46894287
品番
RAD-P5151S-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
周波数が大文字表示で選局しやすい。
ワイドFM(FM補完放送)対応。モノラル受信。
スピーカー搭載で、イヤホンなしでも聴けます。
両耳イヤホン付属、ストラップ付き。
色
シルバー
本体質量(g)
122(電池別)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
68×118×25(突起物含まず)
受信周波数
AM:530-1605kHz、FM:76-95MHz
電源
DC3V(単3形乾電池×2本使用:別売)
標準持続時間(h)
(スピーカー使用時)AM受信:約60、FM受信:約50、(イヤホン使用時)AM受信:約70、FM受信:約60※アルカリ乾電池新品使用、音量中程度として
付属品
両耳イヤホン、ストラップ(本体に装着済み)、保証書付取扱説明書