※KE
椿本チエイン
パワーロック KEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合軸径(Φmm)
25
25
5
6
12
16
18
19
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
外径(Φmm)
43
43
16
17
26
30
32
33
46
48
50
57
60
62
64
67
70
72
77
82
87
97
102
107
112
123
128
133
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46895003
品番
PL025-043KE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,600
外径(Φmm)
43
適合軸径(Φmm)
25
許容伝達トルク(N・m)
343
許容スラスト(N)
25900
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
125
軸側面圧(MPa)
216
ボルト締付トルク(N・m)
9.8
センタリング機能
あり
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46895003
PL025-043KE
34915246
PL025×043KE
パワーロック KEシリーズ
椿本チエイン
1個
¥
6,098
税込
¥
6,708
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です