※PFM-M01E
マツシマ メジャテック
マツシマ メジャテックの 圧力・流量測定
マツシマ メジャテックの 液面計/レベル計
マツシマ メジャテックの フロートなしスイッチ
粉粒体測定機器 粉塵濃度計 ダストモニタ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46948395
品番
PFM-M01E
参考基準価格(税別)
¥372,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
質量(kg)
約2.1
タイプ
一体型(標準タイプ)
周波数(Hz)
50/60
保護構造
IP65
定格電圧(V)
80〜240AC
構造
センサ部・変換器一体
表示
10連LED表示(10%刻みに点灯)
周囲温度
-20〜65℃(結露なきこと)
消費電力(VA)
4