※PFM-M11P
マツシマ メジャテック
マツシマ メジャテックの 圧力・流量測定
マツシマ メジャテックの 液面計/レベル計
マツシマ メジャテックの フロートなしスイッチ
粉粒体測定機器 粉塵濃度計 ダストモニタ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
46948404
品番
PFM-M11P/PFM-KCU11
参考基準価格(税別)
¥576,000
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
質量(kg)
約1.3/約0.7
タイプ
分離型(標準タイプ)
周波数(Hz)
50/60
保護構造
IP65/IP20
定格電圧(V)
AC110または220、-15〜10%
構造
センサ部・変換器分離
表示
4桁7セグLED数値表示
周囲温度
-20〜65℃(結露なきこと)/-20〜50℃
消費電力(VA)
7