※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅4mm

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベルトピッチ周長(mm)109.50 注文コード46968844 品番109.5-1.5GT-4
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品はベルトピッチ周長など115種類から選べます 他の種類を見る

新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。

ベルト形1.5GT ベルト幅(mm)4 歯数73 ピッチ(mm)1.5 ベルトピッチ周長(mm)109.50 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)アラミドコード ベルト厚(mm)1 タイプ標準 寸法PLD(mm)0.23 種類GTベルト ベルト呼び幅4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46969736
2023-09-15
用途:
掃除機の回転ブラシに使用
その他業種

色々探しているうちに、見つけました。修理完了して、快適に使用しています。

対象商品:
46969081
2023-03-09
用途:
機械のメンテナンス時
エフコムサービス株式会社 様

長期間安定供給されているので、大変助かっております。

対象商品:
46968871
2016-08-16
用途:
機械のメンテナンス

ゲイツ・ユニッタ・アジアのメーカ純正品で問題なく使用できました。

対象商品:
46969736
2014-06-26
用途:
掃除機のヘッド修理

サイズもぴったりでした。これでしばらくの間使えます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする