曜日別特売
126-1.5GT-4 パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅4mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46968896

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅4mm

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ベルトピッチ周長(mm)126.00注文コード46968896品番126-1.5GT-4
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。

ベルト形1.5GTベルト幅(mm)4歯数84ピッチ(mm)1.5ベルトピッチ周長(mm)126.00材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)アラミドコードベルト厚(mm)1タイプ標準寸法PLD(mm)0.23種類GTベルトベルト呼び幅4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46969736
2023-09-15
用途: 掃除機の回転ブラシに使用
その他業種

色々探しているうちに、見つけました。修理完了して、快適に使用しています。

対象商品 : 46969081
2023-03-09
用途: 機械のメンテナンス時
エフコムサービス株式会社

長期間安定供給されているので、大変助かっております。

対象商品 : 46968871
2016-08-16
用途: 機械のメンテナンス

ゲイツ・ユニッタ・アジアのメーカ純正品で問題なく使用できました。

対象商品 : 46969736
2014-06-26
用途: 掃除機のヘッド修理

サイズもぴったりでした。これでしばらくの間使えます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする