※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅20mm

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベルトピッチ周長(mm)1596.00 注文コード46970375 品番1596-3GT-20
参考基準価格(税別)¥7,760 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はベルトピッチ周長・内容量など232種類から選べます 他の種類を見る

新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。

ベルト形3GT ベルト幅(mm)20 歯数532 ピッチ(mm)3 ベルトピッチ周長(mm)1596.00 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)2.4 タイプ標準 寸法PLD(mm)0.381 種類GTベルト ベルト呼び幅20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-31
用途:
機械の修理

品質は最高です。受注生産品のようですが納期も満足しております。今後も購入するつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする