曜日別特売
1098-D3GT-9 パワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅9mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46984061

 

1098-D3GT-9 パワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅9mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46984061
1098-D3GT-9 パワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅9mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46984061
1098-D3GT-9 パワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅9mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46984061
1098-D3GT-9 パワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅9mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46984061
1098-D3GT-9 パワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅9mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46984061

パワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅9mm

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個ベルトピッチ周長(mm)1098.00注文コード46984061品番1098-D3GT-9
参考基準価格(税別)¥5,760販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。

ベルト形D3GTベルト幅(mm)9歯数366ピッチ(mm)3ベルトピッチ周長(mm)1098.00材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.04タイプツインパワー寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする