曜日別特売
370-6256 RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ネジタイプ RS PRO 46984377

RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ネジタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様熱電対タイプ:Kプローブ径:21.3mmプローブの長さ:700mmプローブ材質:ステンレス鋼ターミナルタイプ:ネジ基準適合:RoHS対応応答時間:0.7秒K熱電対産業用高温測定プローブ. タイプ610セラミック絶縁体付きK熱電対。 25 // 20 AISI 310耐熱スチール製保護シース。 端部はフローフォーミングで閉鎖。 BU2端子台及びPG16ケーブルグランド出力付きタイプA DIN接続ヘッド。 熱処理炉及びさまざまな焼却炉(家庭ゴミ、産業廃棄物)などで使用。注文コード46984377品番370-6256
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
熱電対タイプ:K
プローブ径:21.3mm
プローブの長さ:700mm
プローブ材質:ステンレス鋼
ターミナルタイプ:ネジ
基準適合:RoHS対応
応答時間:0.7秒
K熱電対産業用高温測定プローブ. タイプ610セラミック絶縁体付きK熱電対。 25 // 20 AISI 310耐熱スチール製保護シース。 端部はフローフォーミングで閉鎖。 BU2端子台及びPG16ケーブルグランド出力付きタイプA DIN接続ヘッド。 熱処理炉及びさまざまな焼却炉(家庭ゴミ、産業廃棄物)などで使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする