曜日別特売
621-2489 RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ネジタイプ RS PRO 46984438

RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ネジタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様熱電対タイプ:Kプローブ径:8mmプローブの長さ:500mmプローブ材質:ステンレス鋼ターミナルタイプ:ネジ基準適合:RoHS対応応答時間:20秒タイプK交換用インサート. タイプK熱電対は温度を測定する装置です。材質の異なる2本のワイヤで構成されています。これらの2本のワイヤの接合によって電気接点が形成されます。この接点の温度が変化すると電圧が発生するので、それを変換して温度として読み取ります。これは、「ゼーベック効果」とも呼ばれています。. RS Pro製品交換用インサートで、KNE端子ヘッドにぴったりです。. 特長 / 利点. 非接地型熱接点. 折り曲げ可能. 固体無機物絶縁. チェーン付きKNEヘッド. シース長: 500 mm. シース径: 8 mm. 使用温度範囲: 0 → +700 ℃. 汎用. 3年保証. 熱電対のタイプ. タイプK熱電対: タイプKは最もよく使われるタイプの熱電対の1つです。低コストで人気のタイプKは正確で、信頼性が高く、広い温度範囲に対応しています。. タイプJ熱電対: タイプJも低コストで性能に優れ、信頼性が高いため、非常によく使われています。さらに高い温度範囲に対応していますが、寿命が短くなることがあります。. タイプT熱電対: タイプTは安定性と一貫性に優れています。通常、氷点下など極めて温度が低い場合は、タイプTを使用します。. タイプN熱電対: タイプNの精度と温度範囲はタイプKとほぼ同じです。タイプNは若干価格帯が高くなります。. タイプL: タイプLは、液体金属などの液体の測定に特化しています。一般に加熱や装置エンジニアリングで使用されます。このタイプの熱電対も、コスト効果が高く、効率的で信頼性が高くなります。注文コード46984438品番621-2489
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
熱電対タイプ:K
プローブ径:8mm
プローブの長さ:500mm
プローブ材質:ステンレス鋼
ターミナルタイプ:ネジ
基準適合:RoHS対応
応答時間:20秒
タイプK交換用インサート. タイプK熱電対は温度を測定する装置です。材質の異なる2本のワイヤで構成されています。これらの2本のワイヤの接合によって電気接点が形成されます。この接点の温度が変化すると電圧が発生するので、それを変換して温度として読み取ります。これは、「ゼーベック効果」とも呼ばれています。. RS Pro製品交換用インサートで、KNE端子ヘッドにぴったりです。. 特長 / 利点. 非接地型熱接点. 折り曲げ可能. 固体無機物絶縁. チェーン付きKNEヘッド. シース長: 500 mm. シース径: 8 mm. 使用温度範囲: 0 → +700 ℃. 汎用. 3年保証. 熱電対のタイプ. タイプK熱電対: タイプKは最もよく使われるタイプの熱電対の1つです。低コストで人気のタイプKは正確で、信頼性が高く、広い温度範囲に対応しています。. タイプJ熱電対: タイプJも低コストで性能に優れ、信頼性が高いため、非常によく使われています。さらに高い温度範囲に対応していますが、寿命が短くなることがあります。. タイプT熱電対: タイプTは安定性と一貫性に優れています。通常、氷点下など極めて温度が低い場合は、タイプTを使用します。. タイプN熱電対: タイプNの精度と温度範囲はタイプKとほぼ同じです。タイプNは若干価格帯が高くなります。. タイプL: タイプLは、液体金属などの液体の測定に特化しています。一般に加熱や装置エンジニアリングで使用されます。このタイプの熱電対も、コスト効果が高く、効率的で信頼性が高くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする