8/23より値下げ!現場を応援
136-6705 RS PRO 配線グロメット ポリクロロプレン DGシリーズ RS PRO 46987177

RS PRO 配線グロメット ポリクロロプレン DGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
46987177
品番
136-6705
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)値下げ
43,980
仕様
グロメットタイプ:丸型
最小ケーブル径:1mm
パネル穴直径:64mm
材質:ポリクロロプレン
色:黒
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+90℃
シリーズ:DG
RS Pro丸形ケーブルグロメット. 黒色ポリクロロプレンゴム製のRS Proメンブレングロメット製品です。パネルを貫通するケーブルやワイヤの保護に使用することができます。このラバーグロメットで、パネルやエンクロージャの未使用の挿入口を密閉することもできます。. 特長と利点. 黒色ポリクロロプレンゴム. 厚さが1 mmと1.5 mmのメンブレンを用意. 破断伸張強度: 7 MPa. RoHS対応
動作温度(℃)
-30
~+90
材質
ポリクロロプレン
シリーズ
DG
パネル穴径(Φmm)
64
最小ケーブル径(Φmm)
1
グロメットタイプ
丸型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする