471-1568 RS PRO 配線ダクト,エンドプレート[キャップ] RS PRO 46987238

RS PRO 配線ダクト,エンドプレート[キャップ]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46987238
品番
471-1568
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様
配線ダクトアクセサリタイプ:ストップエンド
材質:304 ステンレス鋼
幅:50mm
高さ:50mm
寸法:50 x 50mm
シリーズ:Stainless Steel
エンドストップ
材質
304 ステンレス鋼
幅(mm)
50
寸法(mm)
50 x 50
高さ(mm)
50
シリーズ
Stainless Steel
アクセサリタイプ
ストップエンド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする