8/23より値下げ!現場を応援
RS PRO
RS PRO 配線ダクト,カプラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅・シリーズ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
幅(mm)
75
シリーズ
Stainless Steel
注文コード
46987283
品番
471-1530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,598
バスケットに入れる
仕様
配線ダクトアクセサリタイプ:カップリング
材質:304 ステンレス鋼
幅:75 mm
高さ:75mm
寸法:75 x 75mm
シリーズ:Stainless Steel
基準適合:UL
ストレートカプラ. 固定具はアクセスしやすいすばやく外せる蓋付き IP4X等級
アクセサリタイプ
カップリング
材質
304 ステンレス鋼
幅(mm)
75
高さ(mm)
75
寸法(mm)
75 x 75
シリーズ
Stainless Steel
規格
UL