RS PRO
RS PRO 配線ダクト,カプラー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
幅・シリーズ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(2個)
幅(mm)
16
シリーズ
Mini
注文コード
46987308
品番
917-1546
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
仕様
配線ダクトアクセサリタイプ:カップリング
材質:PVC
幅:16 mm
高さ:16mm
寸法:16 x 16mm
シリーズ:Mini
ミニPVCトランキング用カップリング. このミニPVCトランキング用カップリングは、速やかに取り付けることができます。 商業施設での使用に適しています。 このカップリングをトランキングに装着すると、結合部を安全かつ本格的にすっきりさせることができます。 以下のミニPVCトランキングサイズに対応: 16 x 16 mmトランキング: < 917-1546') 917-1546/を使用 25 x 16 mmトランキング: < 917-1555') 917-1555/を使用 38 x 16 mmトランキング: < 917-1558') 917-1558/を使用 38 x 25 mmトランキング: < 917-1552') 917-1552/を使用. 色: 白 材質: PVC 2個入りパックで販売
アクセサリタイプ
カップリング
材質
PVC
幅(mm)
16
高さ(mm)
16
寸法(mm)
16 x 16
シリーズ
Mini
RoHS指令(10物質対応)
対応