ゲイツ・ユニッタ・アジア
パワーグリップHTDベルト D3Mタイプ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
ベルト幅(mm)
6
15
6
9
ベルトピッチ周長(mm)
1038.0
1038.0
1038.0
1026.0
1050.0
1086.0
1110.0
1188.0
1227.0
1260.0
1500.0
1800.0
285.0
291.0
300.0
303.0
309.0
312.0
324.0
327.0
330.0
333.0
336.0
339.0
342.0
351.0
360.0
363.0
375.0
384.0
393.0
396.0
402.0
405.0
420.0
423.0
426.0
432.0
435.0
438.0
441.0
444.0
459.0
462.0
468.0
471.0
477.0
483.0
486.0
501.0
504.0
510.0
513.0
516.0
519.0
537.0
549.0
552.0
564.0
567.0
579.0
597.0
609.0
633.0
639.0
648.0
651.0
654.0
660.0
666.0
672.0
681.0
687.0
690.0
693.0
699.0
702.0
705.0
723.0
732.0
738.0
750.0
783.0
804.0
825.0
858.0
861.0
873.0
936.0
歯数
346
346
346
342
350
362
370
396
409
420
500
600
95
97
100
101
103
104
108
109
110
111
112
113
114
117
120
121
125
128
131
132
134
135
140
141
142
144
145
146
147
148
153
154
156
157
159
161
162
167
168
170
171
172
173
179
183
184
188
189
193
199
203
211
213
216
217
218
220
222
224
227
229
230
231
233
234
235
241
244
246
250
261
268
275
286
287
291
312
ベルト呼び幅
6
15
6
9
全261種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46993143
品番
1038-D3M-6
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
業界初の円弧歯形。
ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。
ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
ベルト形
D3M
ベルト幅(mm)
6
歯数
346
ピッチ(mm)
3
ベルトピッチ周長(mm)
1038.0
材質(本体)
クロロプレンゴム
材質(歯布)
ナイロン帆布
材質(心線)
グラスファイバーコード
ベルト厚(mm)
3.1
タイプ
ツインパワー
寸法PLD(mm)
0.381
種類
HTDベルト
ベルト呼び幅
6